• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

24seven – stand-alone-järjestelmä FLEX

Tuote nro.: 979400 FLEX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

  • Kaapin rungon kantavuus sisällä: 150

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kaapin rungon kantavuus sisällä 150 kg
Sarja 24seven
Korkeus 2 000 mm
Leveys 800 mm
Syvyys 850 mm
Lokeroiden määrä 288
Määrä Lokero A 252
Määrä Lokero B 36
Kantavuus / välikkö 2 kg
Paino 270 kg
Tuotetyyppi Tavaranannostelujärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 979400 FLEX
EAN / GTIN 4062406577858

Kuvaus

Malli:

HOLEX-työkaluautomaatti, mallit FLEX ja SPACE, modernia teollisuusmuotoilua. Rungossa tukeva kehikko, joka on päällystetty Alucobond®-levyillä. Ulkopuoli laadukasta, hitsattua peltirakennetta, itsestään avautuvat liukuovet tukevaa pleksilasia.
  • LED-sisävalaistus vakiovarusteena.
  • Varmistettu ja täysin dokumentoitu yksittäisluovutus.
Malli FLEX: Vakiokokoonpano, 288 lokeroa. Valinnaisilla lokeroiden jakajilla laajennettavissa yksilöllisesti 540 lokeroon.
Jopa kolme lokerovaihtoehtoa, ideaalinen pienille ja keskisuurille tavaroille, esim. käsineille, hengityssuojaimille, turvalaseille ja kuulonsuojaimille.

Toimituksen sisältö:

Kosketusnäyttö 10 tuumaa, Mini-PC sekä ohjelmisto, englanninkielinen käyttöjärjestelmä.

Pintakäsittely:

Runko ja kansi vaaleanharmaa RAL 7035 Alucobond®-painatus, ulkopuoli ja sokkeli antrasiitti RAL 7016 jauhemaalattu.

Ohje:

HOLEX 24seven FLEX -automaatin karuselli on laajennettavissa lokeroiden jakajilla helposti ja nopeasti enintään 540 lokeroon. Lokeroiden jakajia on saatavilla lisävarusteena 126 kappaleen pakkausyksikköinä (riittävät seitsemälle tasolle).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin