KUB-PL.BK.30.R.09-25 CABEZA DE BROCA

Número de artículo: V46 23000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Refrigeración interior
Lubricante refrigerante
Serie KUB Centron®
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Interfaz cónica modular con sistema de rodamiento de bolas
Codificación de punto de separación KGC02500715
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 25
Tipo de alojamiento Espiga
Longitud del mango 2,9 mm
Diámetro del filo, mín. 30 mm
Longitud de ranura de viruta 35 mm
Número de filos, total 2
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Ángulo, 1.er escalón 178 grados
Elementos de guía Sin elementos de guía
Codificación de punto de separación plaquita de corte SO0904083N
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 SO0904083N
Designación plaquita de corte SOEX090408
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 35 mm
Longitud útil 28 mm
Longitud total 37,9 mm
Longitud funcional 35 mm
Peso 66 g
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo V46 23000
EAN / GTIN 4047109227033
Número del fabricante 1086130000
Número L 236651 30
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Descripción:

KOMET KUB® Centron KUB-PL.BK.30.R.09-25 CABEZA DE BROCA

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 10 861 30000