KUB-PL.BK.25.R.07-19 CABEZA DE BROCA

Número de artículo: V46 22500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Refrigeración interior
Lubricante refrigerante
Serie KUB Centron®
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Interfaz cónica modular con sistema de rodamiento de bolas
Codificación de punto de separación KGC01900715
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 19
Tipo de alojamiento Espiga
Longitud del mango 1,7 mm
Diámetro del filo, mín. 25 mm
Longitud de ranura de viruta 34,2 mm
Número de filos, total 2
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Ángulo, 1.er escalón 178 grados
Elementos de guía Sin elementos de guía
Codificación de punto de separación plaquita de corte SO07T3083N
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 SO07T3083N
Designación plaquita de corte SOEX07T308
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 34,2 mm
Longitud útil 27,2 mm
Longitud total 35,9 mm
Longitud funcional 34,2 mm
Peso 47 g
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo V46 22500
EAN / GTIN 4047109226982
Número del fabricante 1086125000
Número L 236651 25
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Descripción:

KOMET KUB® Centron KUB-PL.BK.25.R.07-19 CABEZA DE BROCA

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 10 861 25000