Sistema de taller ROLL RWS2.0 - Laterales frontales para pies

Número de artículo: RWS2-FRONTBS
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color RAL RAL 9005
Recubrimiento pintado
Color, negro Negro intenso
Serie ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Denominación del fabricante Fronteseiten für Füße; RWS2-FRONTBS
Material Chapa de acero
Color negro
Anchura total Bg 649 mm
Altura total Hg 160 mm
Tipo de producto Carros de taller
Peso 0,9 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo RWS2-FRONTBS
EAN / GTIN 3662424174599
Número del fabricante RWS2-FRONTBS
Número L L60130 106357
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Parte del sistema de taller FACOM ROLL (RWS2)
  • Panel frontal que encierra el espacio abierto entre los pies de los zócalos RWS2-BASEMBS para un bonito resultado
  • Estructura de chapa de acero con recubrimiento epoxi
  • Color: Negro RAL 9005

Característica:

  • Dimensiones totales: L 649 x H 160mm
  • Peso en kilogramos: 0,9