ROLL sistema de taller RWS2.0 - 2.175m set con encimera de madera

Número de artículo: RWS2-11BS
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color RAL RAL 9005
Pieza descrita Montura
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, negro Negro señales
Serie ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Denominación del fabricante ROLL Werkstattsystem RWS2.0 - 2,175m-Set mit Holzarbeitsplatte; RWS2-11BS
Material Chapa de acero
Color negro
Medida de orificio 6 mm
Distancia de centro de orificio a centro de orificio 12 mm
Número de cuerpos 2 ud.
Posición cuerpo a izquierda; a derecha
Anchura tablero 2.000 mm
Material placa Haya
Superficie tablero rectificado
Tipo de producto banco de trabajo
Anchura total 2.175 mm
Profundidad total 650 mm
Retícula panel perforado
Cuerpo
Base
Tablero de trabajo/placa de cubierta presente

Identificación y clasificación

Número de artículo RWS2-11BS
EAN / GTIN 3662424174742
Número del fabricante RWS2-11BS
Número L L60130 106347
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Sistema de tallerROLL para optimizar su taller
  • Estructura de chapa de acero con recubrimiento epoxi
  • Color: Negro RAL 9005.

Volumen de suministro:

  • RWS2-CHSPPBS: 2 armarios superiores con puerta
  • RWS2-MBS6TBS: Armario bajo con 6 cajones - 3 cajones de 60mm de altura / 2 cajones de 130mm de altura / 1 cajón de 200mm de altura
  • RWS2-MBSPPBS: Armario bajo con 2 puertas macizas
  • RWS2-DRAWERBS: Cajón para debajo del armario bajo
  • RWS2-PPAV1BS: 6 paneles perforados - 6x 6mm en incrementos de 12mm
  • RWS2-PB3: Encimera de madera 2. 000mm
  • RWS-LIGHT: 3 lámparas LED
  • RWS-SHELFBS: 3 estantes para panel perforado
  • RWS2-BASEMBS: 2 juegos de 2 zócalos para aumentar la altura de la encimera
  • RWS2-TUBESBS: 3 juegos de montaje - 2 raíles metálicos pintados con epoxi para un montaje rápido y sencillo de las encimeras

De la misma serie "ROLL Werkstattsystem RWS2.0" Ver todos