{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL |
RAL 7035; RAL 7016
|
|
| Pieza descrita |
Tapa; cuerpo
|
|
| Recubrimiento |
pintado
|
|
| Consumo de potencia |
150 W
|
|
| Tensión nominal |
230 V
|
|
| Corriente nominal |
1,5 A
|
|
| Tensión de red |
230 V
|
|
| Frecuencia de red |
50 Hz; 60 Hz
|
|
| Color, gris |
Gris luminoso; Gris antracita
|
|
| Pieza descrita, Gris luminoso |
Deckel; Korpus
|
|
| Pieza descrita, Gris antracita |
Fronttüren; Sockel
|
|
| Serie |
24seven LEVEL
|
|
| área EX |
no
|
|
| Con puerta |
sí
|
|
| Número total de puertas |
2 ud.
|
|
| Tipo de construcción de la puerta |
puerta batiente/giratoria
|
|
| Frontales puerta |
Con ventana
|
|
| Descripción compartimento / departamento |
1
|
|
| Número total de departamentos |
1 ud.
|
|
| Con estante |
sí
|
|
| Número de estantes por departamento |
8 ud.
|
|
| Tipo de estante |
Estante
|
|
| Equipamiento eléctrico |
sí
|
|
| Con pantalla |
sí
|
|
| Diagonal pantalla |
10 pul
|
|
| Pantalla táctil |
sí
|
|
| Sistema operativo |
Windows
|
|
| Con cerradura |
sí
|
|
| Tipo de construcción de la cerradura |
cerradura electrónica
|
|
| Con introducción de código |
sí
|
|
| Capacidad de carga |
640 kg; 10 kg; 15 kg; 20 kg
|
|
| Pieza descrita |
Schrankgehäuse innen; Box Fachboden S; Box Fachboden M; Box Fachboden L
|
|
| Material |
Aluminio
|
|
| Suministro de energía |
Funcionamiento con alimentación de red
|
|
| Color |
gris; gris; rojo
|
|
| Tipo de producto |
Sistema de salida de mercancías
|
|
| Peso |
350 kg
|
|
| Situación de instalación y montaje |
Armario independiente
|
|
| Intervalo de empleo |
Taller
|
|
| Configuración |
Configurado/a con material de separación
|
|
| Anchura total Bg |
1.000 mm
|
|
| Fondo total Tg |
500 mm
|
|
| Altura total Hg |
2.000 mm
|
|
| Especificación de la capacidad de carga |
1; 2; 3; 4
|
|
| Móvil |
no
|
| Número de artículo | 979440 42 | |
| EAN / GTIN | 4069515036481 | |
| Número del fabricante | 979440 42 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |