Revestimiento lateral con pared perforada, Altura: 550mm

Número de artículo: 927165 550
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
76 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 550 mm
Anchura 500 mm
Peso 2 kg
Tipo de producto Panel lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 927165 550
EAN / GTIN 4062406108045
Número del fabricante 927165 550
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Revestimiento lateral para pie soporte de chapa de acero doblada con □9×9 mm a intervalos de 37 mm para incorporar ganchos y soportes GARANT easyFix, así como accesorios para paneles perforados.

Idóneo para:

Bancos de trabajo altura 850 mm, pies soporte altura 800 mm y 650 mm.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

No se puede utilizar en bancos de trabajo con unidad de transporte en el lado del asa de elevación.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Pared perforada para montar en pie soporte del banco de trabajo GridLine vario y Ready-to-go.
  • Para el asiento de ganchos Easyfix, soportes Easyfix y accesorios de pared perforada.
  • Montar solo en las perforaciones correspondientes.