{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Ejecución construcción | Construcción de tubos de acero | |
| Grosor material | 1 mm | |
| Regulación de la altura para puesto de trabajo | 850-1050 mm | |
| Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) | 400 kg | |
| Ejecución regulación de la altura | eléctrico | |
| Grosor de plaquita | 50 mm | |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Clase de protección IP | IP 20 | |
| Serie | vario Basic | |
| Intervalo de regulación de altura | 850 mm - 1.050 mm | |
| Longitud del tablero de trabajo | 1.000 mm | |
| Tablero de trabajo profundidad | 750 mm | |
| Tablero de trabajo grosor | 50 mm | |
| Tipo de enchufe entrada | F | |
| Tensión de conexión | 250 V | |
| Tensión nominal | 250 V | |
| Velocidad de elevación | 9 mm/s | |
| Capacidad de carga máxima | 400 kg | |
| Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí | |
| ComfortClose | no | |
| Peso | 60 kg | |
| Suministro de energía | Con batería; Funcionamiento con alimentación de red | |
| Tipo de producto | Banco de trabajo |
| Número de artículo | 923257 1000/DE | |
| EAN / GTIN | 4062406087265 | |
| Número del fabricante | 923257 1000/DE | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |