{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Grosor material | 1 mm | |
| Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 mm | |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altura | 248 mm | |
| Altura sobre placa | 210 mm | |
| Anchura | 1.000 mm | |
| Profundidad | 120 mm | |
| ⌀ troquelado en reborde superior | 6 mm | |
| Número de troquelados en reborde superior para insertar p. ej. destornilladores | 8 | |
| Material | Chapa de acero | |
| Color | gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno | |
| Tipo de producto | Reborde |
| Número de artículo | 928720 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406117665 | |
| Número del fabricante | 928720 1000 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |