Banco de trabajo, regulable en altura eléctricamente, puerta a la izquierda, abierto por el centro, 4 cajones a la derecha, placa de bambú, 20×20G, Longitud de tablero: 2000/DEmm

Número de artículo: 921561 2000/DE
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
2000/DE
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Regulación de la altura para puesto de trabajo: 850-1050
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75
  • Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera): 350
  • Ejecución regulación de la altura: eléctrico

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
Grosor material 1 mm
Regulación de la altura para puesto de trabajo 850-1050 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 75 kg
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) 350 kg
Ejecución regulación de la altura eléctrico
Grosor de plaquita 50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Ángulo de apertura de la puerta 180 grados
Cajones superficie útil en G 20x20
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Clase de protección IP IP 20
Serie Ready-to-go
Intervalo de regulación de altura 850 mm - 1.050 mm
Longitud del tablero de trabajo 2.000 mm
Tablero de trabajo profundidad 750 mm
Tablero de trabajo grosor 50 mm
Anchura de la estructura inferior 1.900 mm
Profundidad de la estructura inferior 700 mm
Carcasa de cajonera altura útil 525 mm
Cajón anchura útil 500 mm
Cajón profundidad útil 500 mm
Cajón anchura útil en G 20
Cajón profundidad útil en G 20
Principio de regulación de la altura eléctrico
Regulación de la altura gradual
Tipo de enchufe entrada F
Tensión de conexión 250 V
Tensión nominal 250 V
Velocidad de elevación 9 mm/s
fuerza de elevación máxima 6.000 N
Cantidad de cajones 4
Sistema de cerradura electrónico – reequipable
ComfortClose no
Peso 184,1 kg
Suministro de energía Con batería; Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Banco de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 921561 2000/DE
EAN / GTIN 4062406086534
Número del fabricante 921561 2000/DE
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Banco de trabajo con estructura de acero resistente y una viga maestra de tubo cuadrado. Carcasa de cajonera con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. Cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg.
Regulable en altura eléctricamente en continuo. Regulación de la altura mediante pulsador. Cable de conexión con enchufe Schuko alemán. Potencia de conexión 250 V / 50 Hz con 340 W como máx. Longitud del cable de conexión 1,5 m.
Parte central con carcasa abierta retraída para un asiento ergonómico.
Cuerpo del cajón siempre gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo. Lados frontales de los cajones de color variable. Sin cantos de interferencia periféricos para una limpieza óptima y aprovechamiento completo de la superficie con material separador (cajas, insertos de espuma rígida, regletas separadoras ranuradas). Alojamientos de cajones a intervalos de 25 mm.
Sistema de cierre con cerradura de pasador cilíndrico con 5 fiadores de espiga, bombillo modular. apta para sistemas de cerradura.
Carcasa con puerta y estante regulable en altura.

Función:

IP20: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ < 12 mm, pero se debe evitar el contacto, y además no existe protección contra el agua.

Colocación:

Altura puerta (izquierda) mm: 525
Cantidad de estantes regulables en altura (izquierda): 1
Altura frontal de cajón (derecha) mm: 75, 100, 150, 200

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajón gris claro RAL 7035, frontales de los cajones y puerta antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

Nota:

En caso de colocación en fila es absolutamente necesaria chapa cortante n.° 927220.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Utilizar el banco de trabajo únicamente si se encuentra en perfectas condiciones técnicas y teniendo en cuenta la seguridad y los riesgos.
  • Hacer subsanar sin demora los fallos que afecten a la seguridad.
  • Para reparaciones contactar con el servicio de atención al cliente de Hoffmann Group.
  • Banco de trabajo regulable en altura eléctricamente para el trabajo ergonómico en tareas de montaje y comprobación.
  • Para el uso industrial en interiores.
  • Utilización en suelos secos y firmes.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estante de almacenamiento para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Modificar y reformar solo con accesorios autorizados de Hoffmann Group.

Utilización indebida
  • No subirse ni sentarse en el banco de trabajo.
  • No utilizar en zonas con pendiente ascendente o descendente.
  • No utilizar en zonas con suelo suelto y sin pavimentar.
  • No sobrecargar el banco de trabajo, el tablero de trabajo, los cajones y los estantes de almacenamiento.
  • No realizar reformas ni modificaciones arbitrarias en el pulsador, el sistema de elevación de husillo y el módulo de control.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Ready-to-go" Ver todos