Conector, Tipo: BOSCH

Número de artículo: 081237 BOSCH
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 58 mm
Anchura 80 mm
Profundidad 239 mm
Tipo de producto Conector

Identificación y clasificación

Número de artículo 081237 BOSCH
EAN / GTIN 5708997361405
Número del fabricante 03.6140C
Fabricante/responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descripción

Ejecución:

Conector para el uso de baterías de 18 V de los principales fabricantes de herramientas eléctricas en las lámparas de trabajo Scangrip CONNECT. El conector es apto para su uso en GARANT easyFix Flex Power n.° 957520 tam. 12V y USB.
Con sistema de seguridad de la batería: Protección automática contra descarga profunda, protección contra sobrecarga, supervisión de la temperatura.