{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de piezas incluidas |
7 ud.
|
|
| Altura total |
100 mm
|
|
| Anchura total |
150 mm
|
|
| Longitud total |
600 mm
|
|
| Tipo de almacenamiento |
Inserto de espuma rígida
|
|
| Anchura espuma B |
150 mm
|
|
| Profundidad espuma T |
600 mm
|
|
| Altura de la espuma H |
30 mm
|
|
| Espuma preprocesada con láser |
sí
|
|
| Altura frontal más pequeña adecuada del cajón |
100 mm
|
|
| Unidad específica del fabricante |
G
|
|
| Anchura en G |
6
|
|
| Profundidad en G |
24
|
|
| Material espuma |
Polietileno (PE)
|
|
| Densidad espuma |
45
|
|
| Peso total |
1,083 kg
|
|
| Suministro de energía |
Sin suministro de energía
|
|
| Tipo de producto |
Surtido de instrumentos de medición
|
| Número de artículo | 952048 7 | |
| EAN / GTIN | 2050002004054 | |
| Número del fabricante | 952048 7 | |
| Fabricante/responsable | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |