Prolongación, 1/4 pulgada, Longitud total: 50mm

Número de artículo: 632429 50
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3.933 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material acero al cromo-vanadio
Longitud total L 50 mm
Accionamiento Cuadrado macho
Salida de velocidad Cuadrado interior
Norma DIN 3120
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Tamaño del accionamiento, Cuadrado macho 1/4 pulgada
Tamaño de salida, Cuadrado interior 1/4 pulgada
Tipo de producto Prolongación
Superficie cromado/a
Juego no
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 632429 50
EAN / GTIN 4062406060589
Número del fabricante 632429 50
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La selección de material y los procedimientos de forjado especiales garantizan cuadrados exteriores óptimos conforme a DIN 3120 A 6,3 con bola elástica, cuadrados interiores según DIN 3120.

Norma:

DIN 3123-B 6,3

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.