Reloj comparador digital IP64 con pantalla táctil Lectura de 0,0005 mm, Capacidad de medición: 12,5mm

Número de artículo: 434317 12,5
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 510,00 CZK /piezas
  • 635,00 CZK /piezas
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro de la carcasa 58,4 mm
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2450)
Serie MarCator 1086
Clase de protección IP: IP64
Grosor de la carcasa 35,8 mm
Denominación del fabricante MarCator 1086 WR
Material carcasa plástico
Zona de protección ESD (EPA) no
Indicación digital
Área EX no
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 12,5 mm
Fuerza de medición mín. 0,65 N
Fuerza de medición máx. 0,9 N
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Desviación de medición E MPE 0,004 mm
Desviación de medición 4 µm
Diámetro del vástago sujeción 8 mm
Tolerancia del vástago de sujeción h6
Norma norma de fábrica
Certificado de prueba
Características reloj comparador con protección contra golpes
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Valor de división de la escala 0,0005 mm
Indicador iluminado
Marcas de tolerancia ajustables
Unidad de lectura milímetros; pulg.
Lectura, milímetros 0,0005 mm
Lectura, pulg. 0 pul
Interfaz Digimatic; Interfaz USB
Función de preajuste
Calibrable
Contenido pieza única
Tipo de producto reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 434317 12,5
EAN / GTIN 4059192066475
Número del fabricante 4337740
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Provedení:

Digitální číselníkový úchylkoměr s velmi velkým číslicovým displejem a integrovaným ukazatelem tolerancí.
(s ukazatelem nebo bez ukazatele naměřené hodnoty)
Přední část z tvrzeného skla s dotykovými panely bez opotřebení, 3 PŘEDNASTAVENÉ hodnoty, barevný LED displej podle režimu tolerance.

Funkce:

PŘEDVOLBA, tolerance, ABS (displej lze nastavit na nulu bez ztráty vztahu s PŘEDVOLBOU), faktor (násobitel pro měření vzdálenosti), funkce ZÁMKU (blokování tlačítek v nabídce). Přenos dat je možný.
IP64: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR 2450.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498941, kroužek pro ochranu proti nárazům a ochranná fólie na vyžádání.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "MarCator 1086" Ver todos