Připojovací kabel Obousměrné s datovým tlačítkem, Typ: D2

Artiklové číslo: 498941 D2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Šedá; Černá
Délka kabelu 2 m
Kabelové připojení Digimatic
Provedení kabelu Rovný kabel
Druh produktu Nabíjecí/datový kabel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 498941 D2
EAN / GTIN 4059192059200
Číslo výrobce 4102606
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Vhodné pro:

Třmenové mikrometry č. 421318; 421328; 421602; 421681; 421683; 421685; 421687; 421321.
Číselníkové úchylkoměry č. 434671; 434304; 434306; 434311; 434315; 434317; 434319; 434325; 434660; 434661.
Dutinoměry a vnitřní rychloměřiče č. 428931; 428933; 428934.