Emisor U-WAVE-TM para micrómetros de exteriores y relojes de comparación, Tipo: IP67

Número de artículo: 498892 IP67
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Recargable no
Serie U-WAVE fit
Denominación del fabricante U-WAVE-TM
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Tipo de conexión Salida
Alcance 20 m
Frecuencia 2.400 MHz
Tipo de producto Emisores
Conexión Digimatic
Tipo de transmisión Radio
Longitud 98 mm
Anchura 73 mm
Altura 32 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 498892 IP67
EAN / GTIN 4946368735627
Número del fabricante 264-622
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Sistema de transmisión de datos inalámbrico U-WAVE fit.
  • Conexión directa del emisor al lado posterior del instrumento de medición, sin cable molesto.
  • Confirmación segura de la transferencia de datos mediante indicación acústica o señal LED rojo/naranja/verde.
  • Alcance aprox. 20 metros (en la zona visible)
  • Vida útil de la batería excepcional: 400 000 transmisiones de datos con solo una pila.

Idóneo para:

Micrómetro de exteriores/reloj comparador IP65 Colant-Proof n.º 434065, 434461, 434622, calibre de profundidad n.º 425400

Nota:

Pedir módulo de conexión y emisor.