Mordazas de fijación compactas Monobloc, Alcance de brazo A: 62mm

Número de artículo: 370150 62
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
37 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Alcance de brazo A (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie
monobloc
Denominación del fabricante
Kompaktspanner Monobloc
Alcance máx. A
62 mm
Tipo de producto
Mordazas de fijación compactas
Longitud del cuerpo base L3
108 mm
Anchura cuerpo de base B3
40 mm
Altura del cuerpo base H3
89 mm
Rango de sujeción mín. D3 min
-8 mm
Rango de sujeción máx. D3 max
102 mm
Par máx.
80 Nm
Fuerza de sujeción máx. F
12 kN
Con tornillo / rosca
no
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 370150 62
EAN / GTIN 4045197312884
Número del fabricante 06-032
Fabricante/responsable KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 Mery-Sur-Oise, France, www.kopal.eu

Descripción

Ejecución:

Mordaza de fijación compacta para compresión vertical

Partes opcionales:

Ver n.º 370350 − 370560.

Nota:

Tornillos de fijación n.° 370450-370470 no incluidos en el volumen de suministro.