{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud nominal L | 30 mm | |
| Tamaño de rosca d1 | M8 | |
| Longitud de rosca b | 30 mm | |
| Paso de rosca P | 1,25 mm | |
| Modelo de vástago | Rosca completa | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Tornillo no especificado | |
| Tipo de rosca | M |
| Número de artículo | 370470 M8X30 | |
| EAN / GTIN | 4045197313096 | |
| Número del fabricante | 07-720 | |
| Fabricante/responsable | KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 Mery-Sur-Oise, France, www.kopal.eu |