Mordaza de alta presión CN Centro Gripp, Tipo: 125

Número de artículo: 361180 125
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ejecución: Sistema de sujeción de punto cero

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Centro Gripp
Tipo 125
Ejecución Sistema de sujeción de punto cero
Fuerza de apriete máxima 40 kN
Par de giro 70 Nm
Peso 19,5 kg
Anchura de bocas A 112 mm
L 329 mm
B 154 mm
Altura del cuerpo base c 100 mm
f 21 mm
i 129 mm; 130 mm
Ranura longitudinal l H8 30 mm
Ranura transversal n H7 20 mm
⌀ t 13 mm
Recorrido de despl. v 46 mm
x 127 mm
y 200 mm
Código de colores para los accesorios adecuados Centro Gripp
Tipo de producto Tornillo de banco para máquinas

Identificación y clasificación

Número de artículo 361180 125
EAN / GTIN 4250364402125
Número del fabricante 6921538000055
Fabricante/responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descripción

Ejecución:

Guías templadas por inducción, rectificadas por los lados superior e inferior.
Incluye perforaciones 25H6 M10 para sistemas de sujeción de punto cero, distancia entre puntos 200 mm.
Característica: Husillo encapsulado, protección contra virutas elevada, gasto de limpieza mínimo.

Función:

  • Husillo con transmisión de fuerza integrada.
  • Apriete con llave dinamométrica regulable (18-70 Nm máx.).
  • Centro de apriete ajustable.
  • Precisión de repetición ±1/100 mm con pieza de trabajo angular.

Aplicación:

En combinación con diversas bocas es posible tanto la sujeción convencional de superficie lisa como la sujeción de agarre.

Volumen de suministro:

Llave de vaso de 6 puntas SW20-1/2 pulgada, 6 tornillos, 2 llaves de estrella SW20.

Partes opcionales:

  • Insertos de agarre n.° 361238361250 y n.° 361160.
  • Llave dinamométrica n.° 656050 tam. 120.
  • Consola n.° 361230 tam. 125.
  • Garras escalonadas n.° 361215.
  • Mordaza soporte pendular, n.° 361207 tam. 125.
  • Mordaza soporte juego de agarre pUni, móvil pendular n.° 361209 tam. 125.
  • Mordaza n.° 361222 tam. 125 y n.° 361227 tam. 125.
  • Mordaza grip universal n.° 361345 tam. 125.
  • Mordazas de tracción para abajo, ver n.° 361229 tam. 125.
  • Mordaza prismática n.° 361185 n.° 125.
  • Pieza bruta para mordaza, n.° 361186 tam. 125.
  • Mordaza de sujeción n.° 361218.
  • Regletas escalonadas, ver n.° 361223 tam. 125.
  • Perno de sujeción n.° 360025 tam. 25M10 y 25M10/138.