Alicates de corte diagonal Professional electric con DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″

Número de artículo: 43458
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Denominación del fabricante Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint®
Embalaje sueltos; Cartón
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado Identificación CE
Zona de protección ESD (EPA) no
Color rojo
Forma mordazas / boca Forma plana-redonda
Posición mordazas / boca recta
Material mordazas / boca acero al cromo-vanadio
Aptitud para Alambre (duro); Alambre (blando)
Bisel de corte Sin filo cortante
Tipo de articulación Articulación empotrada
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicate de corte diagonal
Características Aislamiento total
Material Acero al carbono (C70)
Superficie cromado/a
Procedimiento de fabricación Material endurecido
Norma DIN EN IEC 60900
Longitud total 160 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 43458
EAN / GTIN 4010995434588
Número del fabricante 43458
Número L L60070 4693
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Protege su salud: La construcción articulada especial DynamicJoint® reduce la aplicación de fuerza durante el corte.
  • Reduce sus gastos: Con larga vida útil gracias a la superficie cromada de alta calidad de los alicates que protege contra la acción del óxido.
  • Le ofrece una protección completa: Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.
  • Aplicación: Para cortar cables y alambres blandos y duros. Adecuado para el trabajo en el sector de las piezas conductoras de tensión de hasta 1.000 V CA.
  • Normas: DIN ISO 5749.
  • Corte preciso y limpio de alambre blando y duro
  • DynamicJoint® - Construcción de articulación innovadora y única
  • Protección de las manos y los músculos al trabajar
  • Trabajo seguro hasta 1.000 V CA
  • Para cortar alambres blandos y duros no pueden faltar unos alicates de corte universales en el equipamiento de los usuarios. Los alicates de corte diagonal Professional electric de Wiha demuestran ser unos alicates todoterreno robustos y se pueden utilizar de manera versátil. La articulación de los alicates con DynamicJoint® asegura la transmisión óptima de la fuerza de la mano a los filos de corte y una fuerza de corte hasta un 40 % más alta. Los alicates precisos con forma semi-redonda de la cabeza permiten además un filo de corte limpio. Los mangos de los alicates, que cuentan con una forma ergonómica, garantizan un trabajo cómodo y sin fatigas. Además, la superficie cromada de alta calidad de los alicates protege contra la acción del óxido y permite que los alicates tengan una larga vida útil. Además, los alicates de corte diagonal se fabrican de acuerdo con la norma internacional IEC 60900 y, por lo tanto, están homologados para el trabajo en el sector de las piezas conductoras de tensión de hasta 1.000 V CA.
  • Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Característica:

  • Certificado VDE: Si
  • Herramientas eléctricas: Si
  • Autoservicio - Embalaje: Si
  • Artículo ESD: No
  • Diámetro max (mm): 2 mm
  • Longitud Total (mm): 160 mm
  • Longitud Total (Pulgada): 6 1/2″
  • Fuerza de corte: 16
  • con batería / batería recargable: No