{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Bisel de corte | Sin filo cortante | |
| Material | Acero al carbono (C70) | |
| Longitud total L | 160 mm | |
| Aptitud para | Alambre (duro); Alambre (blando) | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Denominación del fabricante | Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint® | |
| Sello de calidad y comprobación | Ninguno/a | |
| Directiva / etiquetado | Identificación CE | |
| Forma mordazas / boca | Forma plana-redonda | |
| Posición mordazas / boca | recta | |
| Material de las mordazas | acero al cromo-vanadio | |
| Tipo de articulación | Articulación empotrada | |
| Color | rojo | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicate de corte diagonal | |
| Características | Aislamiento total | |
| Superficie | cromado/a | |
| Procedimiento de fabricación | Material endurecido |
| Número de artículo | 43335 | |
| EAN / GTIN | 4010995433352 | |
| Número del fabricante | 43335 | |
| Número L | L60070 4030 | |
| Fabricante/responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |