Regulador de batería «SYNTESI», BG1, sin conectores, 0…8 bar, sin manómetro

Número de artículo: 139835
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 139835
EAN / GTIN 4047322754736
Número del fabricante 139835
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de batería «SYNTESI», BG 1, sin conectores, p1 = máx. 15 bar, p2 = 0 … 8 bar, T = -10 … 50 °C, sin manómetro. Los reguladores de batería se utilizan para extraer el aire regulado de las conexiones delantera y trasera, mientras que las entradas y salidas del aire principal (presión de entrada) se conectan directamente entre sí. De este modo, es posible, por ejemplo, conectar diferentes reguladores uno al lado del otro con la misma presión de entrada y utilizar diferentes presiones reguladas sin tener que tener en cuenta la presión del regulador anterior. Estos reguladores de batería utilizan los mismos principios de diseño que los reguladores estándar de la serie «SYNTESI». Por eso ofrecen las mismas ventajas que, por ejemplo, la compensación de las fluctuaciones de la presión de entrada, las válvulas de purga y la purga rápida para una presión regulada, así como los botones de ajuste bloqueables y con cierre. ¡El manómetro no está incluido en el volumen de suministro! ¡Versión ATEX bajo pedido!

Característica:

  • A: 42,0 mm
  • An: 102,0 mm
  • D: 51,5 mm
  • A1: - mm
  • BG: 1
  • Serie: Síntesis
  • Medium: Aire comprimido u otros gases neutros.
  • Carcasa: tecnopolímero
  • membrana: NBR 60 Shore (dureza) con refuerzo de tejido de poliéster.
  • capó: tecnopolímero
  • Caudal 1: 330 Nl/min
  • Caudal 2: 500 Nl/min
  • material de sellado: NBR
  • Conexión salida: sin casquillo
  • Conexión entrada: sin casquillo
  • Rango de regulación máx.: 8 bar
  • Rango de regulación mín.: 0 bar
  • Presión de entrada máx.: 15 bar
  • Rango de temperatura máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C
  • Medición del valor de caudal 1: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar y caída de presión Δp = 0,5 bar
  • Medición del valor de caudal 2: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Rosca en la parte delantera y trasera: G 1/8