Regulador de batería «SYNTESI», BG2, sin conectores, 0…4 bar, sin manómetro

Número de artículo: 140027
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie SYNTESI
Zona de protección ESD (EPA) no
Suministro de energía Sin suministro de energía
Longitud total 139 mm
Anchura total 60,5 mm
Altura total 70,5 mm
Valor del flujo 540 l/min
Presión de trabajo desde 0 bar
Presión de trabajo hasta 4 bar
Presión máxima de funcionamiento 13 bar
Temperatura mínima de funcionamiento -10 °C
Temperatura máxima de funcionamiento 50 °C
Tipo de conexión Rosca interior
Rosca interior 1/4 pul
Material carcasa plástico
Tipo de producto regulador de presión

Identificación y clasificación

Número de artículo 140027
EAN / GTIN 4047322754880
Número del fabricante 140027
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de batería «SYNTESI», BG 2, sin conectores, p1 = máx. 13 bar, p2 = 0 … 4 bar, T = -10 … 50 °C, sin manómetro. Los reguladores de batería se utilizan para extraer el aire regulado de las conexiones delantera y trasera, mientras que las entradas y salidas del aire principal (presión de entrada) se conectan directamente entre sí. De este modo, es posible, por ejemplo, conectar diferentes reguladores uno al lado del otro con la misma presión de entrada y utilizar diferentes presiones reguladas sin tener que tener en cuenta la presión del regulador anterior. Estos reguladores de batería utilizan los mismos principios de diseño que los reguladores estándar de la serie «SYNTESI». Por eso ofrecen las mismas ventajas que, por ejemplo, la compensación de las fluctuaciones de la presión de entrada, las válvulas de purga y la purga rápida para una presión regulada, así como los botones de ajuste bloqueables y con cierre. ¡El manómetro no está incluido en el volumen de suministro! ¡Versión ATEX bajo pedido!

Característica:

  • A: 60,5 mm
  • An: 139,0 mm
  • D: 70,5 mm
  • A1: - mm
  • BG: 2
  • Serie: Síntesis
  • Medium: Aire comprimido u otros gases neutros.
  • Carcasa: tecnopolímero
  • membrana: NBR 60 Shore (dureza) con refuerzo de tejido de poliéster.
  • capó: tecnopolímero
  • Caudal 1: 540 Nl/min
  • Caudal 2: 1000 Nl/min
  • material de sellado: NBR
  • Conexión salida: sin casquillo
  • Conexión entrada: sin casquillo
  • Rango de regulación máx.: 4 bar
  • Rango de regulación mín.: 0 bar
  • Presión de entrada máx.: 13 bar
  • Rango de temperatura máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C
  • Medición del valor de caudal 1: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar y caída de presión Δp = 0,5 bar
  • Medición del valor de caudal 2: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Rosca en la parte delantera y trasera: G 1/4