Casco protector Cross® Electric, Color: YELLOW

Número de artículo: 097804 YELLOW
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
77 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, amarillo Amarillo señales
Serie MFA-Tech
Denominación del fabricante Cross® Electric
Cierre Cerrojo
Talla internacional onesize
Aislamiento eléctrico según DIN EN 50365 sí
Color amarillo
Tipo de producto Casco
Material Polipropileno (PP)
Circunferencia de la cabeza mín. 53 cm
Circunferencia de la cabeza máx. 61 cm
Reutilización Reutilizable
Regulación de la amplitud sí
Norma EN 397
Resistencia a la temperatura mín. -20 °C
Resistencia a la temperatura máx. 50 °C
Características Banda antisudor integrada
Sexo Unisex
Categoría de protección II
Peso total 395 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 097804 YELLOW
EAN / GTIN 4017765077921
Número del fabricante 9023202278
Fabricante/responsable Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com

Descripción

Ejecución:

Con forma recta.
Casco de seguridad de plástico especial termoplástico de alta calidad (PP) con protección fiable contra descargas eléctricas de hasta 1000 V CA (o 1500 V CC). Propiedades de protección hasta -20 °C. Con cerrojo embutido para el ajuste perfecto del equipamiento interior al tamaño de la cabeza; adecuado también para trabajos por encima de la cabeza. Banda antisudor de material innovador con cinc incorporado; protege la piel y favorece la cicatrización.
  • Cinta de correa de 6 puntos, regulable en altura
  • Sin asiento
  • Banda antisudor Wellvitex® Z+
  • Forma recta
  • Con cerrojo
  • Adaptador MFA premontado n.° 097831

Aplicación:

Proveedores de energía, empresas municipales, fábricas de alta tensión, compañías ferroviarias, industria química, trabajos con electricidad.

Norma:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Idóneo para:

Visor transparente para electricistas n.º 097898 PC con soporte 097848 CARRIER.