Foco LED con función de regulación CONNECT, Tipo: NOVA-4

Número de artículo: 081233 NOVA-4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 65

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 65
Corriente de alumbrado 400 lm - 4.000 lm
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 12 V; 18 V
Longitud total 240 mm
Anchura total 104 mm
Altura total 230 mm
Tipo de producto Foco

Identificación y clasificación

Número de artículo 081233 NOVA-4
EAN / GTIN 5708997006726
Número del fabricante 03.6101C
Fabricante/responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descripción

Ejecución:

Las lámparas de trabajo Scangrip CONNECT se basan en el sistema CAS y también son compatibles con las baterías de 18 V de los principales fabricantes de herramientas eléctricas.
Proyector LED con batería de alto rendimiento con función de regulación. La carcasa de aluminio moldeado por inyección es extremadamente robusta y
resistente a fuertes golpes, impactos y vibraciones. Para uso con baterías CAS de 12 V y 18 V,
baterías de 18 V de los principales fabricantes de herramientas eléctricas o conexión directa a la alimentación eléctrica de
SCANGRIP®.
  • El control de luz BLUETOOTH permite encender y apagar hasta cuatro lámparas y adaptar la potencia lumínica en cinco niveles para adaptarla al trabajo correspondiente.
  • Con difusor extraíble.
  • Asa integrada y nuevo soporte para una orientación flexible, así como el montaje directo en el soporte SCANGRIP® o en soportes magnéticos.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Las lámparas se entregan sin batería ni cargador.

Nota:

Encontrará baterías, cargadores y fuentes de alimentación eléctrica adecuados para el suministro eléctrico por cable en el n.° 073870 - 073890 y 081249.