Cargador de batería, Tipo: ASC55

Número de artículo: 073890 ASC55
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Tipo CAS 18 V

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Tipo CAS 18 V
Tensión nominal 36 V
Número máximo de puestos de carga 1
Tipo de producto Cargador

Identificación y clasificación

Número de artículo 073890 ASC55
EAN / GTIN 4007430215833
Número del fabricante 627044000
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Ejecución:

Cargador para baterías de asiento deslizante de todas las clases de voltios (12 - 36 V). Tecnología de carga patentada “AIR COOLED” para tiempos de carga cortos enfriando la batería durante la carga.
Cargador universal con potencia de salida de 55 vatios.

Ventaja:

100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.
Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.