Batería Li-Power, Capacidad de la batería: 2Ah

Número de artículo: 073870 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de la batería (Ah) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Tipo CAS 18 V

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Tipo CAS 18 V
Capacidad de la batería 2 Ah
Tensión de batería 18 V
Tipo de producto batería

Identificación y clasificación

Número de artículo 073870 2
EAN / GTIN 4061792202207
Número del fabricante 625026000
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Ejecución:

Potentes baterías de iones de litio de 18 V, compatibles con todas las máquinas y cargadores de 18 V de la plataforma CAS.
  • Vigilancia de compartimentos individuales electrónica permanente.
  • Indicación para el control permanente de la capacidad restante.
  • Baja autodescarga y larga vida útil.
  • Gestión de carga y descarga controlada por procesador.

Ventaja:

100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.
Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.