Aspirador de seguridad ATTIX, Denominación del fabricante: 33-2HIC

Número de artículo: 078542 33-2HIC
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 33-2HIC
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 1.400 W
Volumen de depósito 30 l
Longitud 565 mm
Anchura 385 mm
Altura 520 mm
Longitud de la manguera de aspiración 4 m
⌀ tubo flexible 36 mm
Longitud de cable 7,5 m
Número de turbinas 1
Caudal de aire 75 l/s
Vacío 250 mbar
Grado de separación 99,9 %
Nivel sonoro de funcionamiento 60 dB(A)
Sistema automático de conexión
Sistema antiestático
Limpieza de filtro InfiniClean™ totalmente automática
Clase de polvo − aspirador L; M; H; Asbesto
Peso 14,5 kg
Sistema de filtros Filtro plegado plano PTFE
Particularidad Aspirador de seguridad
Tipo de producto Aspirador en seco y en húmedo

Identificación y clasificación

Número de artículo 078542 33-2HIC
EAN / GTIN 5711145392107
Número del fabricante 107419012
Fabricante/responsable Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Descripción

Ejecución:

Aspiradores en mojado / en seco robustos y potentes con sistema de conexión de manguera flexible (MultiFit) para solucionar las tareas de limpieza profesionales. Grado de separación > 99,9%.
  • Sistema de limpieza de filtro
  • InfiniClean completamente automático.

Aspirador de seguridad compacto para el trabajo con polvos peligrosos de las clases L, M, H y amianto.
  • Arranque suave, regulación de la velocidad de giro.
  • Toma de corriente con mecanismo de puesta en marcha automático, antiestático.

Volumen de suministro:

Incluye manguera de aspiración, tubo de mano curvado (no 560 - 21XC), filtro húmedo y cartucho filtrante lavable (PET), soportes para manguera y cables.
Incluye filtro plegado plano lavable de PTFE, manguera de aspiración antiestática⌀ 32 mm, tubos alargadores de acero inoxidable D 36 (2 × 505 mm), tubo de mano curvado de acero inoxidable, boquilla de suelo industrial 300 mm, boquilla de juntas, adaptador de herramientas antiestático.

Nota:

Otros aspiradores de seguridad para todas las clases de peligro (polvos perjudiciales para la salud o explosivos) suministrables a petición (clase L, M, H).