Juego de inicio 18 V EXPERT, Capacidad de la batería: 5,5Ah

Número de artículo: 073871 5,5
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
121 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de la batería (Ah) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 3 ud.
Cantidad de baterías contenidas 2 ud.
Batería reemplazable sí
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Capacidad de la batería 5,5 Ah
Tiempo de carga por batería 0,78 h
Recargable sí
Peso por batería 1.020 g
Serie EXPERT
Denominación del fabricante 2x EXBA18V-55 + GAL12V/18V-80
Embalaje Cartón
Incluye cargador sí
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Batería
Para Bosch 18 V
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 073871 5,5
EAN / GTIN 4053423342055
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Juego de inicio EXPERT.

Descripción:

Juego de pila/cargador 2x EXBA18V-55 + GAL12V/18V-80. La batería de alto rendimiento EXBA18V-55 proporciona hasta 2000 W de potencia máxima para aplicaciones exigentes en combinación con una duración mejorada (según pruebas internas de laboratorio con una potencia máxima inmediata con batería nueva completamente cargada). Sus celdas de alto rendimiento han sido diseñadas para ofrecer un rendimiento excepcional y proporcionan una potencia superior y una excelente densidad energética. Con su carcasa reforzada y resistente, la excelente gestión térmica gracias a COOLPACK 2.0, la EXBA18V-55 ofrece una larga vida útil, por lo que es ideal para profesionales que necesitan durabilidad y alto rendimiento. el GAL 12V/18V-80 Professional es un cargador rápido de doble voltaje para todas las baterías de 12 V y 18 V de Bosch Professional. Gracias a una corriente de carga de 8 A, una batería EXBA18V-55 se puede cargar completamente en 47 minutos. Este cargador reduce el tiempo de inactividad gracias a su sistema inteligente Active Air Cooling 3.0, que enfría la pila antes, durante y después de la carga. Este cargador compacto es muy práctico gracias a su solución Bay-in-Bay. La EXBA18V-55 cuenta con un indicador de 5 LED para el estado de carga con la capacidad restante y la detección de riesgos de defectos. La EXBA18V-55 y el cargador GAL 12V/18V-80 son compatibles con el sistema Bosch Professional 18V y la alianza multimarca de baterías AMPShare. Además, el cargador GAL 12V/18V-80 también es compatible con el sistema Bosch Professional 12V. La batería EXBA18V-55 pesa 1,02 kg y el cargador GAL 12V/18V-80 Professional se puede montar fácilmente en la pared. Caja de cartón

Característica:

  • Batería 1, capacidad: 5,5 Ah
  • Tensión de carga de la batería: 10,8 – 18 V
  • Tensión de carga de la batería, hasta: 18 V
  • Tensión de carga de la batería, desde: 10,8 V
  • Tensión de batería: 18,0 V
  • Peso de la batería 1: 1 kg
  • Peso del cargador: 1 kg
  • Corriente de carga: 8,0A

Volumen de suministro:

2 baterías EXPERT de 18 V/5,5 Ah y cargador GAL 12V/18V-80.