Juego de inicio 18 V EXPERT, Capacidad de la batería: 8-320Ah

Número de artículo: 073871 8-320
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
87 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de la batería (Ah) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 3 ud.
Cantidad de baterías contenidas 2 ud.
Batería reemplazable sí
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Capacidad de la batería 8 Ah
Tiempo de carga por batería 0,65 h
Recargable sí
Peso por batería 1.040 g
Serie EXPERT
Denominación del fabricante 2x EXBA18V-80 + EXAL18V2-320
Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Incluye cargador sí
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Batería
Para Bosch 18 V
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 073871 8-320
EAN / GTIN 4053423342048
Número del fabricante 1600A0373X
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Juego de inicio EXPERT.

Descripción:

Juego de pila/cargador 2x EXBA18V-80 + EXAL18V2-320. La potente batería EXBA18V-80 ofrece hasta un 120 % más de autonomía para un excelente rendimiento continuo incluso en aplicaciones exigentes (en comparación con la batería profesional GBA 18 V 4,0 Ah, en base a las pruebas internas de laboratorio). Rectificado sobre acero dulce con GWS 18V-15 S + disco de láminas, intervalos de 30 s con pausas de 5 s). Se basa en una avanzada tecnología de celdas “Tabless” para alcanzar una potencia máxima de hasta 2400 W (prueba interna de laboratorio, con una potencia máxima instantánea, batería nueva completamente cargada). Con su carcasa reforzada y resistente, la excelente gestión térmica gracias a COOLPACK 2.0 y la tecnología de celdas “Tabless”, la EXBA18V-80 ofrece una larga vida útil, por lo que es ideal para profesionales que necesitan durabilidad y alto rendimiento. El EXAL18V2-320 carga dos baterías simultáneamente a 16 A, lo que permite cargar completamente dos baterías EXBA18V-80 en solo 39 minutos. El cargador cuenta con las tecnologías inteligentes Active Air Cooling 3.0 y FlexTemp Charging, que amplían el rango de temperatura de -10 °C a +55 °C. Reduce considerablemente los tiempos de inactividad al permitir una recarga rápida de baterías calientes y frías, todas ellas cómodamente almacenadas en la L-BOXX especialmente diseñada para ello. La EXBA18V-80 cuenta con un indicador de 5 LED para el estado de carga con la capacidad restante y la detección de riesgos de defectos. El cargador paralelo móvil y ultrarrápido ofrece tres modos de carga (Standard, Power Boost y Long Life) y cuenta con 5 LED para una indicación precisa del estado de carga. Compatible con el sistema Bosch Professional 18 V y la alianza de baterías AMPShare, que abarca varias marcas. La EXBA18V-180 se puede cargar completamente con el EXAL18V-320 en solo 39 minutos y pesa solo 1,04 kg. L-BOXX 162 tamaño 5 (1 605 438 1L3)

Característica:

  • Batería 1, capacidad: 8,0 Ah
  • Tensión de carga de la batería: 18 – 18 V
  • Tensión de carga de la batería, hasta: 18 V
  • Tensión de carga de la batería, desde: 18 V
  • Tensión de batería: 18,0 V
  • Peso de la batería 1: 1 kg
  • Peso del cargador: 2 kg
  • Corriente de carga: 16,0A

Volumen de suministro:

2 baterías EXPERT de 18V/8 Ah, cargador EXAL18V2-320 y L-BOXX.