{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominelt mål, ringstyrke | 1,3 mm | |
Type | HB7720 | |
Notbredde W −0,03 | 1,38 mm | |
Dybde t | 0,85 mm | |
Fase C | 0,15×45° mm | |
Udvendig ⌀ D | 16 mm | |
Type | P16 | |
Antal skær Z | 6 | |
Produkttype | Skæreforsats til cirkulær fræsning |
Artikelnummer | 217261 1,3 | |
EAN/GTIN | 4045197216571 | |
Producentnummer | 217261 1,3 |