{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Anvendelsesområde | GG | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | TNGA 160404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | PT600M | |
Skæremateriale | Keramik | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Fasning | T02025 | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Tilspænding f | 0,15 mm/o - 0,4 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 150 m/min - 550 m/min | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 255842 GG | |
EAN/GTIN | 4960664546350 | |
Producentnummer | TCV06602 |