{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | 4-40 UNC | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | UNC | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Toleranceklasse | 2B | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,635 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 40 | |
Gevind-⌀ | 2,84 mm | |
Samlet længde L | 56 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Skaftfirkant □ | 2,7 mm | |
Kernehul-⌀ | 2,35 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 2 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 2 | |
Gevinddybde | 8,52 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 133350 4-40 | |
EAN/GTIN | 4045197074591 | |
Producentnummer | 133350 4-40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spånbrydertapper, ubelagt, UNC: 4-40
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
260,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
219,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
94,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
94,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | B | C | C | B |
Antal skær Z | 2 | 3 | 3 | 2 |
Farvering | uden | uden | uden | uden |
Gevindgange pr. tomme | 40 | 40 | 40 | 40 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Skaft-⌀ Ds | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper |