• Caros clientes, devido a trabalhos de manutenção, a loja online não estará disponível no sábado, 13 de dezembro. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado.

Macho de roscar para máquina, sem revestimento, UNC: 4-40

N.º do artigo: 133350 4-40
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

UNC Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: UNC
  • Ângulo do flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Classe de tolerância: 2B

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca 4-40 UNC
Revestimento sem revestimento
Tipo de rosca UNC
Ângulo do flanco 60 grau
Material de corte HSS E
Norma DIN 371
Classe de tolerância 2B
Forma de corte B
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte direita
Passo de rosca 0,635 mm
Passos por polegada 40
⌀ da rosca 2,84 mm
Comprimento total L 56 mm
⌀ haste Ds 3,5 mm
Quadrado da haste □ 2,7 mm
‌⌀ do furo roscado 2,35 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Número de sulcos de aparas 2
Anel colorido sem
Número de arestas de corte Z 2
Profundidade de rosca 8,52 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Identificação e classificação

Número do artigo 133350 4-40
EAN/GTIN 4045197074591
Número do fabricante 133350 4-40
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
13
Aço < 500 N/mm²
P
15
Aço < 750 N/mm²
P
15
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Com entrada em espiral.

Vantagem:

Para rosca grossa de unidade UNC ASME – B1.1.