{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | HSS-E | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Gewinde D | UNC4-40 | |
| Steigung Gewinde | 0,635 mm | |
| Art Gewinde | UNC | |
| Toleranzklasse Gewinde | 2B | |
| Durchmesser Kernloch | 2,35 mm | |
| Verwendung Bohrungsart | Durchgangsloch | |
| Gangzahl je Inch | 40 | |
| Durchmesser Schaft DS | 3,5 mm | |
| Vierkant-Schlüsselweite □ | 2,7 mm | |
| Länge gesamt L | 56 mm | |
| Anschnittform | B | |
| Norm | DIN 371 | |
| Flankenwinkel | 60 Grad | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| nass max. | bedingt geeignet | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL00352105 | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft mit Vierkant | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 3,5 mm | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h9 | |
| Länge Schaft LS | 41 mm | |
| Öl | geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Durchmesser Schneide D | 2,84 mm | |
| Nenndurchmesser Gewinde Inch D | 0,112 Zoll | |
| Durchmesser Anschnitt | 2,272 mm | |
| Länge Gewindeschneidteil Lc | 12 mm | |
| Länge Anschnitt | 1,89 mm | |
| Winkel Anschnitt | 8 Grad | |
| Anzahl Schneiden | 2 | |
| Drallrichtung | neutral, gerade | |
| Art Gewindewerkzeug | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
| Tiefe max. (x Durchmesser) | 3 | |
| Anzahl Spannuten | 2 | |
| Schaft verstärkt | ja | |
| Normlänge L | 56 mm | |
| Zerspanungsgruppe | N (NE-Metalle); P (Stahl) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HSS-E | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Nutzlänge L1 | 8,52 mm | |
| Gewicht | 5 g | |
| Werkzeugausführung | Voll-Stahl | |
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung innen (EGI) | |
| Farbring | ohne | |
| Produktart | Gewindebohrer | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 133350 4-40 | |
| EAN / GTIN | 4045197074591 | |
| Herstellernummer | 133350 4-40 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |