Strojní závitník, bez povlaku, UNC: 4-40

Artiklové číslo: 133350 4-40
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
242 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

UNC Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Povlak bez povlaku
Směr řezu Pravořezný
Závit D UNC4-40
Stoupání závitu 0,635 mm
Druh závitu UNC
Třída tolerance závitu 2B
Průměr jádrového otvoru 2,35 mm
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Počet převodových stupňů na palec 40
Průměr hřídele DS 3,5 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 2,7 mm
Celková délka L 56 mm
Tvar náběhu B
Norma DIN 371
Vrcholový úhel 60 stupně
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální omezené použití
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00352105
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 3,5 mm
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 41 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu D 2,84 mm
Jmenovitý průměr závitu, palce D 0,112 palce
Průměr naříznutí 2,272 mm
Délka závitořezné části Lc 12 mm
Délka naříznutí 1,89 mm
Úhel naříznutí 8 stupně
Počet břitů 2
Směr šroubovice Neutrální rovné
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro konvenční obrábění
Hloubka až (x průměr) 3
Počet upínacích drážek 2
Zesílená stopka ano
Normalizovaná délka L 56 mm
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 8,52 mm
Hmotnost 5 g
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 133350 4-40
EAN / GTIN 4045197074591
Číslo výrobce 133350 4-40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S utvařečem třísky.

Použití:

Pro jednotný hrubý závit UNC ASME B1.1.