Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, UNC: 4-40

Nr art.: 133350 4-40
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
253 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

UNC Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS-E
Powłoka bez powłoki
Kierunek skrawania Prawotnący
Sprawdziany do gwintu UNF D UNC4-40
Skok gwintu 0,635 mm
Rodzaj gwintu UNC
Klasa tolerancji gwintu 2B
Średnica otworu pod gwint 2,35 mm
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy
Liczba zwojów na cal 40
Średnica trzonka DS 3,5 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 2,7 mm
Długość całkowita L 56 mm
Kształt nakroju B
Norma DIN 371
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro nadaje się warunkowo
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00352105
Kształt uchwytu Chwyt gładki z czworokątem
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 3,5 mm
Klasa tolerancji uchwytu h9
Długość chwytu LS 41 mm
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Średnica skrawania D 2,84 mm
Średnica nominalna gwintu calowego D 0,112 cale
Średnica nakroju 2,272 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 12 mm
Długość nakroju 1,89 mm
Kąt nacięcia 8 stopni
Liczba ostrzy 2
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Typ narzędzia do gwintowania Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
Do głębokości (średnica x) 3
Liczba rowków wiórowych 2
Wzmocniony trzonek tak
Normlänge L 56 mm
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 8,52 mm
Masa 5 g
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Gwintowniki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 133350 4-40
EAN / GTIN 4045197074591
Numer producenta 133350 4-40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
15
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z nacięciem w nakroju.

Zastosowanie:

Do uniwersalnych gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.