{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00352105 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0035 mm | |
| Clasa de toleranță la prindere | h9 | |
| Diametrul cozii | 3,5 mm | |
| Lungimea cozii | 41 mm | |
| Tip de filet | UNC | |
| Diametrul nominal al filetului inch | 0 inch | |
| Filet | UNC4-40 | |
| Pasul filetului | 0,635 mm | |
| Număr de paşi pe inch | 40 | |
| Clasă de toleranţă filete | 6H | |
| Diametru de tăiere | 2,272 mm | |
| Lungimea piesei filetate | 12 mm | |
| Lungime tăiere | 1,89 mm | |
| Unghi de tăiere | 8 grad | |
| Număr de tăişuri | 2 | |
| Sens de torsionare | Neutru, drept | |
| Unghi de răsucire | 0 grad | |
| Tip de unealtă de filetare | Tarod de maşină pentru prelucrarea convenţională | |
| Forma tăiere | B | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură străpunsă | |
| Până la adâncime (x diametru) | 3 | |
| Număr caneluri de pretensionare | 2 | |
| Diametru gaură centrală | 2,35 mm | |
| Unghiul flancurilor | 60 grad | |
| Deschidere cheie pătrată | 2,7 mm | |
| Material tăiș | HSS-E | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Lungime activă | 56 mm | |
| Lungimea totală | 56 mm | |
| Greutate | 5 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Standard | DIN 371 | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | Tarod |
| Cod articol | 133350 4-40 | |
| EAN / GTIN | 4045197074591 | |
| Număr producător | 133350 4-40 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |