{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | 10-24 UNC | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | UNC | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Toleranceklasse | 2B | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,058 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 24 | |
Gevind-⌀ | 4,83 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Kernehul-⌀ | 3,9 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 14,49 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 133350 10-24 | |
EAN/GTIN | 4045197074638 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spånbrydertapper 10-24
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
254,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
208,22 DKK
96,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | B | B |
Gevindgange pr. tomme | 24 | 24 |
Samlet længde L | 70 | 70 |
Gevindstigning | 1,058 | 1,058 |
Indvendig køling | nej | nej |
Gevinddybde | 14,49 | 14,49 |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul |