Spånbrydertapper 5/8-11

Art.-nr.: 133350 5/8-11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
  • Gevindtype: UNC
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Toleranceklasse: 2B

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse 5/8-11 UNC
Belægning ubelagt
Gevindtype UNC
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 376
Toleranceklasse 2B
Skærfasform B
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 2,309 mm
Gevindgange pr. tomme 11
Gevind-⌀ 15,88 mm
Samlet længde L 110 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Skaftfirkant □ 9 mm
Kernehul-⌀ 13,5 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering uden
Antal skær Z 3
Gevinddybde 47,64 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 133350 5/8-11
EAN/GTIN 4045197074706

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med skæreansnit.

Anvendelse:

Til UNC-gevind, groft ASME − B1.1.
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
    UNC Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven