Drejningsmomentnøgle DREMOMETER CR 1/2″ , 60-300 Nm, med ALU-forlængerrør

Art.-nr.: 2926997
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie DREMOMETER
Emballage Kunststofkuffert
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Måleenhed, drejningsmoment Nm; lbf ft
Tilspændingsmoment min., Nm 60
Tilspændingsmoment min., lbf ft 45
Drejningsmoment maks., Nm 300
Drejningsmoment maks., lbf ft 220
Indstilling af udløsningsværdi med indstillingsskala
QuickRelease / hurtigskiftefunktion ja
Materiale, værktøj specialstål / speciallegering
Størrelse, drivfirkant 1/2 tommer
Måleenhed, skalaopdeling Nm
Skalainddeling 1 delstreg 5 Nm
Drejningsmomentenheder Nm; lbf ft
Udløsningsprincip mekanisk kortvejsudløsning
Udløsersignal akustisk; akustisk
Feedback akustisk; udløsning
Produkttype momentnøgler
Tilspændingsretning højre
Tilslutningens form drivfirkant
Måleteknik mekanisk
Målefunktioner moment
Display analog
Drejningsmomentsnøjagtighed med uret 3 %
Producentens testrapport ja
Standard DIN EN ISO 6789-2
Længde i alt 617 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2926997
EAN/GTIN 4002805935286
Producentnummer 2926997
L-nummer L60160 4422
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Kontrolleret skruetilspænding i området 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft
Anvendelse inden for næsten alle industrielle produktionsområder
Design:
Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, inkl. kalibreret til en maksimalt tilladelig afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcis end de +/- 4 %, der kræves i standarden
1/2″ firkantet drev med kuglelås DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174
Automatisk kortvarigt udløser med taktile og hørbare signaler
Dobbelt skala med en graduering på 5 N-m og 5 lbf-ft
Med trykknapudløser
Tekniske fordele/funktioner:
Letvægt, men alligevel robust (da huset er fremstillet af ét stykke aluminium) og ufølsomt, meget værkstedsvenlig
Ingen værdiforskydninger og indflydelse på nøjagtigheden på grund af tohåndsbetjening eller betjening uden for håndtaget (som med konventionelle momentnøgler).
Både det firkantede drev og drejepunktet er på én akse, hvilket sikrer høj anvendelsessikkerhed, kan forlænges for at reducere brugerens arbejdsbyrde
Ekstremt lavt slid på grund af reduceret kraft fra håndtagsmekanismen
Smidte håndtagskæde fra virksomhedens egen kvalitetssmedje
Højeste præcision selv ved kraftig kontinuerlig brug
Lang levetid og lang levetid
Nem betjening - hurtig og sikker tilspænding af momentet
Komfortabel justering på grund af den attraktive, uudslettelige justeringsknap på håndtaget, Let at bruge - hurtig og sikker tilspænding af momentet
Praktisk justering ved hjælp af en attraktiv, ufravigelig justeringsknap for enden af håndtaget
Enkelt og dobbelt firkantet drev til kontrolleret højre- eller højrehåndsdrejning
venstrehåndstilspænding

Egenskab:

  • Afstandshus - firkantet centrum: 17,5 mm
  • Drevetype/drev: Enkelt firkantet stiv
  • firkantet drev [metrisk]: 12,5 mm
  • Drev firkant [tomme]: 1/2″
  • Tilspændingsretning: Højre
  • Opbevaring: i plastkasse med aluminiumsforlængerrør
  • Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 45 lbf ft - 220 lbf ft
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 60 Nm - 300 Nm
  • Drejningsnøgle type: CR
  • Anvendelsesområde:
    • Montering
    • Seriesamling
    • Fabrikation
    • Vedligeholdelse og reparation
  • Samlet bredde [mm]: 35 mm
  • Samlet højde [mm]: 48 mm
  • Samlet længde [mm]: 617 mm
  • Kalibreringslængde [mm]: 529 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 35,0 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 30 mm
  • Materiale: Aluminiumslegering
  • Præcision: +/- 3 %
  • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Sikring Udgang firkantet: Kuglelås
  • Skalainddeling [lbf ft]: 5 lbf ft
  • Skalainddeling [Nm]: 5 Nm
  • Skala type: Dobbelt
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Fast indstilling: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen
  • Målgrupper:
    • Automotive
    • Industriel
    • Byggeri og handel
    • Militær
    • Energi
    • Maskiner
    • Værksted
    • Nyttevirksomhed
    • Service
    • Landbrug
    • Olie og gas

Egnede produkter

Fra samme serie "DREMOMETER" Se alle