{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | DREMOMETER | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm; lbf ft | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 60 | |
| Min. moment obrotowy, lbf ft | 45 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 300 | |
| Maks. moment obrotowy, lbf ft | 220 | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Ze skalą regulacji | |
| QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany | tak | |
| Materiał narzędzia | stal specjalna / stop specjalny | |
| Rozmiar, Kwadrat napędowy | 1/2 cal | |
| Jednostka miary podziałki skali | Nm | |
| Podziałka skali, 1 kreska | 5 Nm | |
| Jednostka momentu obrotowego | Nm; lbf ft | |
| Zasada zadziałania | Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Dotykowy | |
| Feedback | Wyzwalający; akustyczny | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Kierunek dokręcania | strona prawa | |
| Kształt złącza | Kwadrat napędowy | |
| Technika pomiarowa | mechanicznie | |
| Funkcje pomiarowe | Moment obrotowy | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 3 % | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Norma | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Długość całkowita | 617 mm |
| Numer artykułu | 2926997 | |
| EAN / GTIN | 4002805935286 | |
| Numer producenta | 2926997 | |
| Numer L | L60160 4422 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |