{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | DREMOMETER | |
| Obal | plastový kufr | |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | Nm; lbf ft | |
| Krouticí moment min., Nm | 60 | |
| Krouticí moment min., lbf ft | 45 | |
| Maximální krouticí moment, Nm | 300 | |
| Maximální krouticí moment, lbf ft | 220 | |
| Nastavení hodnoty vypínání | S nastavovací stupnicí | |
| Funkce QuickRelease/rychloupínání | ano | |
| Materiál nástrje | speciální ocel / zvláštní slitina | |
| Velikost, Upínací 4hran | 1/2 palec | |
| Měrná jednotka dělení stupnice | Nm | |
| Dělení stupnice 1 dílek | 5 Nm | |
| Jednotky krouticího momentu | Nm; lbf ft | |
| Princip vypínání | Mechanické spuštění krátké dráhy | |
| Spouštěcí signál | Akustický; Dotykový | |
| Feedback | akustický; s vypínáním | |
| Druh produktu | Momentové klíče | |
| Směr utahování | vpravo | |
| Tvar konektoru | Upínací 4hran | |
| Měřicí technika | mechanický | |
| Měřicí funkce | Krouticí moment | |
| Ukazatel | analogová | |
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček | 3 % | |
| Zkušební protokol výrobce | ano | |
| Norma | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Celková délka | 617 mm |
| Katalogové číslo | 2926997 | |
| EAN / GTIN | 4002805935286 | |
| Číslo výrobce | 2926997 | |
| L-číslo | L60160 4422 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |