{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | DREMOMETER | |
| Imballaggio | Valigetta in plastica | |
| Regolabilità del valore di soglia | es. regolabile | |
| Unità di misura coppia | Nm; lbf ft | |
| Coppia min., Nm | 60 | |
| Coppia min., lbf ft | 45 | |
| Momento torcente max., Nm | 300 | |
| Momento torcente max., lbf ft | 220 | |
| Impostazione del valore di soglia | Con scala graduata | |
| QuickRelease / funzione di cambio rapido | si | |
| Materiale utensile | acciaio speciale / lega speciale | |
| Dimensione, Quadro di manovra maschio | 1/2 pollici | |
| Unità di misura suddivisione scala | Nm | |
| Suddivisione scala, 1 tacca | 5 Nm | |
| Unità di misura della coppia | Nm; lbf ft | |
| Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
| Segnale di rilascio | Es. acustica; Es. tattile | |
| Feedback | acustico; “attivazione” | |
| Tipo di prodotto | Chiavi dinamometriche | |
| Direzione di serraggio | a destra | |
| Forma di connessione | Quadro di manovra maschio | |
| Metrologia | es. meccanica | |
| Funzioni di misura | Coppia | |
| Visualizzazione | es. analogica | |
| Precisione della coppia in senso orario | 3 % | |
| Certificato di collaudo del produttore | sì | |
| Normativa | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Lunghezza complessiva | 617 mm |
| Codice articolo | 2926997 | |
| EAN / GTIN | 4002805935286 | |
| Codice del produttore | 2926997 | |
| Numero-L | L60160 4422 | |
| Produttore/persona responsabile | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |