Momentnøgle DREMOMETER, sæt med fast firkant 760 Nm

Art.-nr.: 657001 760
Rabat
13543,92 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 528,94 DKK /stk.
  • 979,66 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
  • Tilspændingsretning: Højrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±3
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 760 Nm
Tilspændingsretning Højrespænding
Målenøjagtighed, moment ±3 %
Testprotokol Producentens testrapport
Serie DREMOMETER
Samlet længde L 1.403 mm
Momentområde 155 Nm - 760 Nm
Skalainddeling 1 delstreg = 10 Nm
Vægt 3.755 g
Drivfirkant 3/4 tommer
Display analog
Udløsningsindikering akustisk; haptisk
Udløsningsprincip mekanisk kortvejsudløsning
Tilslutningsform Drivfirkant (skralde)
Måleværktøj Mekanisk
Data, kan logges ja
Indstilling af udløsningsværdi med indstillingsskala
Feedback udløsning
Reverserbar aflæsning Nm; lbfft
Målemetode Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Norm DIN EN ISO 6789
Produkttype Momentnøgler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 657001 760
EAN/GTIN 4002805937822

Betegnelse

Udførelse:

Handy, robust konstruktion med lav vægt. Alle belastede dele er fremstillet i førsteklasses stål. Fast drivfirkant (ingen skralde).
Måleenheder: Nm, lbfft.
Med forlængerrør og skralde.

Funktion:

Når den indstillede værdi nås, udløses et synligt og hørbart signal, og nøglen er omgående klar til brug igen.
Indstilling af det ønskede moment sker ved hjælp af en stiftnøgle, som kan trækkes ud af grebsenden, hvor den er sikkert fastgjort. Det indstillede moment kan let afløses på skalaen. Utilsigtet ændring af indstillingen under arbejdet kan ikke forekomme.

Anvendelse:

Til mellemstore til store serier.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.