• Kære kunder, på grund af vedligeholdelsesarbejde vil e-shoppen tirsdag den 26. maj fra kl. 20:00 til 21:00 være midlertidigt utilgængelig. Vi beklager eventuelle gener

Rørbøjningstang 4,75-10 mm

Art.-nr.: 1442007
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Farve blå
Materiale, greb kunststof
Belægning ubelagt
Produkttype bukketang
Til nom. rørdiameter min. 4,75 mm
Til nom. Rørdiameter maks. 10 mm
Til nom. Rørdiameter maks. 3/8 tommer
Bøjningsvinkel maks. 90 grader
Længde 260 mm
Materiale Stål
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1442007
EAN/GTIN 4017981241502
Producentnummer 1442007
L-nummer L60160 2028
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Dimensioner fra 4,75 til 10 mm Ø til 90°
Med to vendbare bukkemøtrikker 3/16″ - 1/4″ Ø (4,75 - 6 mm Ø) og 8 - 10 mm Ø
Til bløde kobberrør EN 1057, ikke-jernholdige metalrør samt tyndvæggede præcisionsstålrør og bremseledningsrør
Glans forniklet, greb med PVC-belægning

Egenskab:

  • Samlet længde [tommer]: 10.2
  • Samlet længde [mm]: 260 mm
  • Rør-Ø (min./max.) [mm]: 4,75-10,0
  • Rør-Ø (min./max.) [tommer]: 3/16-3/8
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen