• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrbiegezange 4,75-10 mm

Artikel-Nr.: 1442007
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Biegezange
für Rohr-Nennweite min. 4,75 mm
für Rohr-Nennweite max. 10 mm
Biegewinkel max. 90 Grad
Material Stahl
Farbe blau
Material, Griff Kunststoff
Beschichtung unbeschichtet
für Rohr-Nennweite max. 3/8 Zoll
Länge L 260 mm
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1442007
EAN / GTIN 4017981241502
Herstellernummer 1442007
L-Nummer L60160 2028
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abmessungen von 4,75 bis 10 mm Ø bis 90°
  • Mit zwei umdrehbaren Biegeformen 3/16″ - 1/4″ Ø (4,75 - 6 mm Ø) und 8 - 10 mm Ø
  • Für weiche Kupferrohre EN 1057, NE-Metallrohre sowie dünnwandige Präzisionsstahlrohre und Bremsleitungsrohre
  • Glanzvernickelt, Griffe mit PVC-Überzug

Merkmal:

  • Gesamtlänge [inch]: 10.2
  • Gesamtlänge [mm]: 260 mm
  • Rohr-Ø (min./max.) [mm]: 4,75-10,0
  • Rohr-Ø (min./max.) [Zoll]: 3/16-3/8
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein