{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Cleşte de îndoit | |
| Pentru deschiderea nominală a ţevii min. | 4,75 mm | |
| Pentru deschiderea nominală a ţevii max. | 10 mm | |
| Unghi de îndoire max. | 90 grade | |
| Material | Oţel | |
| Culoarea | albastru | |
| Material, mâner | plastic | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Pentru deschiderea nominală a ţevii max. | 3/8 inch | |
| Lungime L | 260 mm | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 1442007 | |
| EAN / GTIN | 4017981241502 | |
| Număr producător | 1442007 | |
| L-Număr | L60160 2028 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |