Pinze piegatubi universali

Codice art.: 1442007
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza curvatubi
per diametro del tubo min. 4,75 mm
Per diametro del tubo max. 10 mm
Angolo di curvatura max. 90 gradi
Materiale Acciaio
Colore blu
Materiale, impugnatura plastica
Rivestimento senza rivestimento
Per diametro del tubo max. 3/8 pollici
Lunghezza L 260 mm
Manico/impugnatura impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1442007
EAN / GTIN 4017981241502
Codice del produttore 1442007
Numero-L L60160 2028
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Dimensioni da 3/16″ - 1/4″ Ø (4,75 - 6 mm) e 8 - 10 mm Ø
Per tubi di rame EN 1057 e tubi di acciaio di precisione a parete sottile e tubi dei freni
Nichelate lucidate, manico rivestito in plastica

Proprietà:

  • Lunghezza totale [pollici]: 10.2
  • Lunghezza totale [mm]: 260 mm
  • Ø del tubo (min./max.) [mm]: 4,75-10,0
  • Ø del tubo (min./max.) [inch]: 3/16-3/8
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no