Szczypce do gięcia rur 4,75–10 mm

Nr art.: 1442007
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Szczypce zginające
Do rur o min. średnicy nominalnej 4,75 mm
Do rur o maks. średnicy nominalnej 10 mm
Kąt gięcia maks. 90 stopni
Materiał stal
Kolor Niebieskie
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Powłoka bez powłoki
Do rur o maks. średnicy nominalnej 3/8 cal
Długość L 260 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1442007
EAN / GTIN 4017981241502
Numer producenta 1442007
Numer L L60160 2028
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Wymiary od 4,75 do 10 Ø, kąt do 90°
Z dwoma odwracalnymi matrycami do gięcia o Ø 3/16″ – 1/4″ (4,75 – 6 mm) oraz 8 – 10 mm
Do miękkich rur miedzianych zgodnych z normą EN 1057, rur z metali nieżelaznych, a także cienkościennych rur precyzyjnych ze stali oraz rur przewodów hamulcowych
Niklowane na połysk, uchwyty pokryte PVC

Cecha szcz.:

  • Długość całkowita [cal]: 10,2
  • Długość całkowita [mm]: 260 mm
  • Średnica rury (min./maks.) [mm]: 4,75-10,0
  • Średnica rury (min./maks.) [cala]: 3/16-3/8
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie